RS Pro ハンドル ハンドル ABS樹脂
仕様
タイプ = ハンドル
材質 = ABS樹脂
併用 = ABSデスクケース
滑り止めの脚、4個の粘着式取り付けクリップ(正確な位置決めのための上下成形部分のグリッドパターン). デスクタイプ計器ケース. 難燃性(UL94HB) 使用温度範囲: -40 → +80 ℃ 2陽極酸化処理アルミ製パネル付属: 3 mm厚 ねじ留め、1.2 mm厚 上下成形部分のスロットにより保持 奥行き160 mm又は220 mmの6Uユーロカード用の基板実装ガイド
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
材質 = ABS樹脂
併用 = ABSデスクケース
滑り止めの脚、4個の粘着式取り付けクリップ(正確な位置決めのための上下成形部分のグリッドパターン). デスクタイプ計器ケース. 難燃性(UL94HB) 使用温度範囲: -40 → +80 ℃ 2陽極酸化処理アルミ製パネル付属: 3 mm厚 ねじ留め、1.2 mm厚 上下成形部分のスロットにより保持 奥行き160 mm又は220 mmの6Uユーロカード用の基板実装ガイド
電子部品(オンボード) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31