曜日別特売

六角ナット RS Pro フル M3.5 ステンレス鋼

六角ナット RS Pro フル M3.5 ステンレス鋼 - RS PRO
仕様
ねじサイズ = M3.5
幅 = 6mm
材料 = ステンレス鋼
タイプ = フル
ステンレスタイプ = 304, A2
仕上げ = プレーン
A2ステンレススチール六角ナット - メトリック. 六角ナットメトリック DIN934準拠 A2グレード18/8ステンレススチール(タイプ304 S15)
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(250個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40851065527-246
3,198
2,598
アウトレット
2,858(税込)
当日出荷
残り3点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
863:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする