RS Pro ケーブルグランドロックナット,材質:スチール,ネジ径 M16

RS Pro ケーブルグランドロックナット,材質:スチール,ネジ径 M16 RS PRO

仕様
材質 = スチール
ネジ径 = M16
色 = 黒
スチール製ロックナット. 1.5 mmピッチのスチール製ロックナットで、どのようなISOねじ付きコンジット継手やアクセサリと組み合わせて使用するのにも最適です。一般的電気設備でも使用できます。 対辺サイズ: M16: 22 mm、M20: 27mm、M25: 35 mm、M32: 41mm
内容量1袋(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41191073 608-806
オープン
719
791 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする