RS Pro ケーブルグランドロックナット,材質:スチール,ネジ径 M25
仕様
材質 = スチール
ネジ径 = M25
色 = 黒
スチール製ロックナット. 1.5 mmピッチのスチール製ロックナットで、どのようなISOねじ付きコンジット継手やアクセサリと組み合わせて使用するのにも最適です。一般的電気設備でも使用できます。 対辺サイズ: M16: 22 mm、M20: 27mm、M25: 35 mm、M32: 41mm
内容量1袋(10個)
ネジ径 = M25
色 = 黒
スチール製ロックナット. 1.5 mmピッチのスチール製ロックナットで、どのようなISOねじ付きコンジット継手やアクセサリと組み合わせて使用するのにも最適です。一般的電気設備でも使用できます。 対辺サイズ: M16: 22 mm、M20: 27mm、M25: 35 mm、M32: 41mm
ケーブル収納・配線 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04