RS Pro シャックル ステンレス鋼 ネジピン
仕様
材質 = ステンレス鋼
シャックルタイプ = D-シャックル
ピンタイプ = ネジピン
定格荷重 = 2.5t
シャックル径 = 3/4インチ
ジョー幅 = 28mm
ピン径 = 20mm
仕上げ = 亜鉛めっき
提示されている定格荷重の単位は「トン」です。. 小型D字シャックル. 伸張強度の高い亜鉛めっきスチール製のシャックル(ねじ止めピン付き)で、BS3032: 1987に準拠しています。 荷重や設備の吊り上げ又は固定に使用されます。
内容量1個
シャックルタイプ = D-シャックル
ピンタイプ = ネジピン
定格荷重 = 2.5t
シャックル径 = 3/4インチ
ジョー幅 = 28mm
ピン径 = 20mm
仕上げ = 亜鉛めっき
提示されている定格荷重の単位は「トン」です。. 小型D字シャックル. 伸張強度の高い亜鉛めっきスチール製のシャックル(ねじ止めピン付き)で、BS3032: 1987に準拠しています。 荷重や設備の吊り上げ又は固定に使用されます。
機構部品(電子部品) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31