RS PRO
RS Pro DC 軸流ファン 50 x 50 x 10.5mm, 電源電圧:5 V dc (OD5010シリーズ)
形状
角形
厚さ(mm)
10.5
種類
DCファン
消費電力(W)
0.45
ベアリング
ボール
方向
カーブ:前方向
入力電圧(V)
DC5
最大風量(m
3
/min)
0.26
音圧レベル(dB)
20
取付角寸法(mm)
50×50
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
3900
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電流(mA)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41212509
144-2046
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください