温度トランスミッタ RS Pro

温度トランスミッタ RS Pro RS PRO

仕様
入力タイプ = PT100
電源電圧 = 12 → 36 V dc
直径 = 42 mm
最低動作温度 = 0℃
最大使用温度 = +200℃
シリーズ = RS Pro
深さ = 32mm
元の温度範囲は工場出荷時の設定です。各製品に温度範囲を設定してください。温度範囲は、ユーザーの個々の要件に応じて再構成できます。. ヘッドマウント. IEC801 1987電磁適合性を満たす標準端子ヘッド取り付け用の設計、RFI への高い耐性(EMC1992) トランスミッタの範囲設定や較正が容易 アップスケールセンサ破損検出 広範なスパン調整 動作温度範囲: 0 → +100℃ 寸法: 高さ32 mm x 直径42 mm
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41217059 185-2290
オープン
17,300
19,030 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする