耐振動ワッシャ RS Pro 内歯 M4 ステンレス

耐振動ワッシャ RS Pro 内歯 M4 ステンレス RS PRO

仕様
ねじ/ボルトサイズ = M4
ワッシャータイプ = 内歯
内径 = 4.3mm
外径 = 8mm
材料 = ステンレス鋼
ステンレスタイプ = 304, A2
仕上げ = プレーン
厚さ = 0.5mm
A2ステンレススチール - メートル. 耐振動ワッシャ - 内部
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(100個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40869177 187-0585
オープン
459
アウトレット
505 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4856:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする