樹脂ケース RS Pro 159 x 205 x 64mm ABS製 白
仕様
ボディ材質 = ABS樹脂
外部長さ = 159 mm
外部幅 = 205 mm
外部高さ = 64 mm
外形寸法 = 159 x 205 x 64mm
色 = 白
換気 = N
キャリングハンドル = N
基準合致 = RoHS
ゴム製脚4本. スモールサイズケース. 基板取り付け用の成形ボス付きの2パーツから成るケース 両方の半分にシャーシレールを取り付けするためのサイドスロット パネル厚1.57 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
外部長さ = 159 mm
外部幅 = 205 mm
外部高さ = 64 mm
外形寸法 = 159 x 205 x 64mm
色 = 白
換気 = N
キャリングハンドル = N
基準合致 = RoHS
ゴム製脚4本. スモールサイズケース. 基板取り付け用の成形ボス付きの2パーツから成るケース 両方の半分にシャーシレールを取り付けするためのサイドスロット パネル厚1.57 mm
機構部品(電子部品) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31