RS Pro フランス式カラーコード
仕様
タイプ = フランス式カラーコード
コネクタタイプ = ブーツレースフェルール
キット内容 = 0.5 mm2 → 10 mm2ワイヤエンドフェルール
フランス式カラーコードキット. 絶縁ブーツレースフェルールの便利な2つのキットで、0.5~10 mm2のサイズに対応します。 フェルールにはフランス式カラーコードが適用され、表に示す品番の製品がキットに含まれます。. キット1はフェルールのみ(< 228-0321') 228-0321 キット2はフェルールと0.75 → 10 mm 2 のサイズを圧着する圧着ペンチ(< 266-0288') 266-0288 を含む
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
コネクタタイプ = ブーツレースフェルール
キット内容 = 0.5 mm2 → 10 mm2ワイヤエンドフェルール
フランス式カラーコードキット. 絶縁ブーツレースフェルールの便利な2つのキットで、0.5~10 mm2のサイズに対応します。 フェルールにはフランス式カラーコードが適用され、表に示す品番の製品がキットに含まれます。. キット1はフェルールのみ(< 228-0321') 228-0321 キット2はフェルールと0.75 → 10 mm 2 のサイズを圧着する圧着ペンチ(< 266-0288') 266-0288 を含む
基板用コネクタ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31