樹脂ケース RS Pro 231 x 212 x 80mm ABS製 黒
仕様
ボディ材質 = ABS樹脂
外部長さ = 231 mm
外部幅 = 212 mm
外部高さ = 80 mm
外形寸法 = 231 x 212 x 80mm
色 = 黒
換気 = N
キャリングハンドル = N
基準合致 = RoHS
RFIシールド付き / シールドなしケース. IT、計装、医療用途に最適 EMI/RFIニッケルアクリルシールド構造のタイプを用意(品番 ; 284-6511 284-6511 ) 基板の最大許容サイズ: 200 x 197 mm (水平実装200 x 197 mm、垂直実装203 x 57 mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
外部長さ = 231 mm
外部幅 = 212 mm
外部高さ = 80 mm
外形寸法 = 231 x 212 x 80mm
色 = 黒
換気 = N
キャリングハンドル = N
基準合致 = RoHS
RFIシールド付き / シールドなしケース. IT、計装、医療用途に最適 EMI/RFIニッケルアクリルシールド構造のタイプを用意(品番 ; 284-6511 284-6511 ) 基板の最大許容サイズ: 200 x 197 mm (水平実装200 x 197 mm、垂直実装203 x 57 mm)
機構部品(電子部品) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30