Dinプラグ RS Pro Plug 5極
仕様
コンタクト数 = 5
ジェンダー = オス
取り付けタイプ = ケーブルマウント
端子方法 = はんだ
シールド/非シールド = シールド
シリーズ = NYS
ハウジング材質 = 亜鉛合金
最高使用温度 = +70℃
銀 / 金めっきコネクタ. オスケーブルコネクタには、最も一般的な極数で、変色しない銀 / 金めっきコンタクトを用意しています。ニッケルめっき旋盤仕上げの黄銅シェル、ハンダバケットコンタクト、ヘビーデューティケーブルクランプ、フレキシブルストレインリリーフなどで製造されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(5個)
ジェンダー = オス
取り付けタイプ = ケーブルマウント
端子方法 = はんだ
シールド/非シールド = シールド
シリーズ = NYS
ハウジング材質 = 亜鉛合金
最高使用温度 = +70℃
銀 / 金めっきコネクタ. オスケーブルコネクタには、最も一般的な極数で、変色しない銀 / 金めっきコンタクトを用意しています。ニッケルめっき旋盤仕上げの黄銅シェル、ハンダバケットコンタクト、ヘビーデューティケーブルクランプ、フレキシブルストレインリリーフなどで製造されています。
機構部品(電子部品) の新着商品
TE Connectivity 圧着工具 91522-1 CERTI-CRIMP IIシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥109,978
¥99,980
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~
カテゴリ
商品レビュー
2025-07-17
- 用途:
- オーディオ機器の接続用
その他業種
RSプロ Dinプラグ RS プロプラグ 5極という事で購入しましたが、届いたのはREAN NYS322Gと言う物でした。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31