RS Pro リレー, 4c接点, 24V ac, 180 Ω
仕様
コイル電圧 = 24V ac
接点構成 = 4PDT
取り付けタイプ = Plug In
ターミナルタイプ = スルーホール
コイル抵抗 = 180 Ω
最大スイッチング電圧 AC = 250V ac
最大スイッチング電圧 DC = 125V dc
アプリケーションタイプ = 電力
長さ = 28mm
奥行き = 21.5mm
高さ = 36mm
寸法 = 28 x 21.5 x 36mm
動作温度 Min = -55℃
UL認定部品(カナダ / 米国)、VDE. MY4シリーズ. 信頼性が高く、経済的 基板実装ソケット< 196-6153') 196-6153/を使用 DINレール取り付けソケット< 196-6147') 196-6147/を使用 コンタクト材質: 金張、銀合金 動作温度範囲: -55 → +70 ℃ スイッチング電流: 3 A スイッチング電圧: 250 V ac、30 V dc 寸法: 高さ36 mm x 幅21.5 mm x 奥行28 mm
接点構成4c
定格電圧(V)AC24
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
接点構成 = 4PDT
取り付けタイプ = Plug In
ターミナルタイプ = スルーホール
コイル抵抗 = 180 Ω
最大スイッチング電圧 AC = 250V ac
最大スイッチング電圧 DC = 125V dc
アプリケーションタイプ = 電力
長さ = 28mm
奥行き = 21.5mm
高さ = 36mm
寸法 = 28 x 21.5 x 36mm
動作温度 Min = -55℃
UL認定部品(カナダ / 米国)、VDE. MY4シリーズ. 信頼性が高く、経済的 基板実装ソケット< 196-6153') 196-6153/を使用 DINレール取り付けソケット< 196-6147') 196-6147/を使用 コンタクト材質: 金張、銀合金 動作温度範囲: -55 → +70 ℃ スイッチング電流: 3 A スイッチング電圧: 250 V ac、30 V dc 寸法: 高さ36 mm x 幅21.5 mm x 奥行28 mm
電子部品(オンボード) の新着商品

カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31