RS Pro 熱電対ケーブル, Kタイプ, 20m
仕様
熱電対タイプ = K
コア数 = 1
長さ = 20m
動作温度 Max = +1200℃
遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽
断熱材 = セラミック繊維
ケーブル形状 = シングルコア
スタンダード メット = AFNOR Class 2, NFC42321-322/323, RoHS対応
高温熱電対用ケーブル. タイプJ、T、K高温熱電対用のケーブルです。 すべてのケーブルは、AFNOR、NFC42321-322及び323規格のクラス2に適合した許容差が保証されています。 表示温度は、空気中における絶縁体の最大抵抗の値です。
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1リール(20m)
コア数 = 1
長さ = 20m
動作温度 Max = +1200℃
遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽
断熱材 = セラミック繊維
ケーブル形状 = シングルコア
スタンダード メット = AFNOR Class 2, NFC42321-322/323, RoHS対応
高温熱電対用ケーブル. タイプJ、T、K高温熱電対用のケーブルです。 すべてのケーブルは、AFNOR、NFC42321-322及び323規格のクラス2に適合した許容差が保証されています。 表示温度は、空気中における絶縁体の最大抵抗の値です。
商品豆知識
固定用ケーブル の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04