RS Pro ボリューム調整つまみ (ノブ) / ノブ用アクセサリ シャフト:6.35mm, 直径:1/4インチ
仕様
シャフトサイズ = 6.35mm
ノブ直径 = 1/4インチ
ボディカラー = 黒
併用 = 6.35 mmシャフト
ノブ種類 = スカート0 → 9
ノブスカート0 → 9. 0~9の番号が付けられている透明スカート付黒ステータ 低プロファイル、標準型のノブに装着可能 取り付けを容易にする品番465-9915の薄型ナット(ねじ山3/8 x 32 tpi (9.52 mm)。 低プロファイル、標準型のノブに装着可能
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(5個)
ノブ直径 = 1/4インチ
ボディカラー = 黒
併用 = 6.35 mmシャフト
ノブ種類 = スカート0 → 9
ノブスカート0 → 9. 0~9の番号が付けられている透明スカート付黒ステータ 低プロファイル、標準型のノブに装着可能 取り付けを容易にする品番465-9915の薄型ナット(ねじ山3/8 x 32 tpi (9.52 mm)。 低プロファイル、標準型のノブに装着可能
受動部品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31