曜日別特売

RS Pro 圧電ブザー 93dB スルーホール

RS Pro 圧電ブザー 93dB スルーホール - RS PRO
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
仕様
取り付けタイプ = スルーホール
最大供給電圧 = 30V ac
サウンドレベル = 93dB
ドライブタイプ = 外部
トーンタイプ = 連続
直径 = 30mm
高さ = 13.5mm
寸法 = 30 (Dia.) x 13.5mm
最小動作温度 = -30℃
最大動作温度 = +80℃
最大周波数 = 2kHz
供給電流 = 11mA
丸形基板実装ピエゾトランスデューサ. 円形ケースの基板実装タイプ 高いサウンド出力のトランスデューサ 作動には外部駆動回路が必要
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40890746535-8039
オープン
759
値下げ
835(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする