RS PRO
RS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 15mm, 電源電圧:24 V dc (OD6015シリーズ)
仕様
RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。
形状
角形
厚さ(mm)
15
種類
DCファン
規格
UL、cUL、TUV
消費電力(W)
1.2
ベアリング
ボール
入力電圧(V)
DC24
最大風量(m
3
/min)
0.34
音圧レベル(dB)
27.2
取付角寸法(mm)
60×60
色(本体)
黒色
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
3500
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電流(mA)
50
終結タイプ
リードワイヤ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40891708
541-5182
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください