RS PRO
RS Pro DC 軸流ファン 120 x 120 x 25mm, 電源電圧:24 V dc (OD1225シリーズ)
種類
DCファン
ベアリング
ボール
形状
角形
仕様
RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。
厚さ(mm)
25
規格
UL、cUL、TUV
消費電力(W)
4
入力電圧(V)
DC24
最大風量(m
3
/min)
2.35
音圧レベル(dB)
38
取付角寸法(mm)
120×120
最大静圧(Pa)
29.87
色(本体)
黒色
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
2050
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電流(mA)
170
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大風量(m
3
/min)
最大静圧(Pa)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40891814
541-5356
2.35
29.87
25
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください