SMBコネクタ RS Pro,Plug, ストレート, 50Ω
仕様
ジェンダー = オス
ボディ向き = ストレート
端子方法 = はんだ
取り付けタイプ = パネルマウント
サイズ = サブミニチュア
ボディめっき = 金
ケーブルタイプ = RG174 A/U
インピーダンス = 50Ω
バルクヘッド = Y
動作周波数 = 4GHz
コンタクト材質 = 真鍮
SMBバルクヘッド レセプタクル
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
ボディ向き = ストレート
端子方法 = はんだ
取り付けタイプ = パネルマウント
サイズ = サブミニチュア
ボディめっき = 金
ケーブルタイプ = RG174 A/U
インピーダンス = 50Ω
バルクヘッド = Y
動作周波数 = 4GHz
コンタクト材質 = 真鍮
SMBバルクヘッド レセプタクル
機構部品(電子部品) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31