仕様ジェンダー = オス
取り付けタイプ = ケーブルマウント
インピーダンス = 50Ω
端子方法 = 圧着
ボディ向き = ストレート
ケーブルタイプ = RG178/U
ボディめっき = ニッケル
極性 = ノーマル
コンタクト材質 = 銅
コンタクトめっき = 金
RS 50 Ω BNC RF同軸圧着プラグコネクタ. バヨネットカップリングと圧着終端を備えた50 Ω BNC RF同軸圧着プラグコネクタです。 この50 Ω BNCストレートRF同軸ケーブルプラグは、圧着フェルール、ニッケルめっきのボディと、金めっきのセンターコンタクトを備え、様々なRF同軸ケーブルタイプに対応します。