仕様熱電対タイプ = J
コア数 = 2
長さ = 25m
最小使用温度 = -75℃
最大使用温度 = +260℃
遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽
コアストランド = 7/0.2 mm
断熱材 = PFA
ケーブル形状 = マルチコア
ストランド数 = 7
ストランド径 = 0.2 mm
スタンダード メット = IEC584-3, RoHS対応
PFA絶縁フラットペア延長ケーブル. 単線又はより線導体 芯線はフラットに配置 PFA押出構造で同等のPTFE製品より作業が容易 精度を最適にする公差等級1 IECカラーコード採用 温度定格 -75 → +250℃