セキュリティトルクス RS Pro M3 x 6mm 丸形 ステンレス鋼
仕様
長さ = 6mm
ねじサイズ = M3
ヘッド形状 = ボタン
ドライブタイプ = ピン六角穴付きねじ
材料 = ステンレス鋼
仕上げ = プレーン
ステンレスタイプ = 304, A2
適合するドライバの手動工具のセクションを参照してください。. ボタンヘッド(ヘックスローブセキュリティ). いたずら防止ピン、A2ステンレススチール製ボタンヘッド. 差し込み用の窪みを備えたいたずら防止セキュリティねじにより、特殊な適合工具を使用せずに取り外すことが実質的に不可能. A2ステンレススチール(タイプ304 S15)製
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(100個)
ねじサイズ = M3
ヘッド形状 = ボタン
ドライブタイプ = ピン六角穴付きねじ
材料 = ステンレス鋼
仕上げ = プレーン
ステンレスタイプ = 304, A2
適合するドライバの手動工具のセクションを参照してください。. ボタンヘッド(ヘックスローブセキュリティ). いたずら防止ピン、A2ステンレススチール製ボタンヘッド. 差し込み用の窪みを備えたいたずら防止セキュリティねじにより、特殊な適合工具を使用せずに取り外すことが実質的に不可能. A2ステンレススチール(タイプ304 S15)製
ねじ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2403:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29