RS Pro A/Vコネクタアダプタ RCA BNC
仕様
終端1 = メス RCA (1)
終端2 = オス BNC (1)
タイプ = オーディオ、ビデオ
タイプから変換 = RCA
タイプへ変換 = BNC
ジェンダーから変換 = メス
ジェンダーへ変換 = オス
終端1コネクタ数 = 1
終端2コネクション数 = 1
ボディ向き = ストレート
コンタクト材質 = 真鍮
コンタクトめっき = 金
ハウジング材質 = 真鍮
最低使用温度 = -65℃
フォノ-BNCアダプタ. フォノコネクタとBNCコネクタの接続に適したアダプタ 連続的にシールドする全金属シェル 電圧: 50 V (最大) インピーダンス50Ω 類似のアダプタについては、品番 ; 546-2936 546-2936 を参照
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
終端2 = オス BNC (1)
タイプ = オーディオ、ビデオ
タイプから変換 = RCA
タイプへ変換 = BNC
ジェンダーから変換 = メス
ジェンダーへ変換 = オス
終端1コネクタ数 = 1
終端2コネクション数 = 1
ボディ向き = ストレート
コンタクト材質 = 真鍮
コンタクトめっき = 金
ハウジング材質 = 真鍮
最低使用温度 = -65℃
フォノ-BNCアダプタ. フォノコネクタとBNCコネクタの接続に適したアダプタ 連続的にシールドする全金属シェル 電圧: 50 V (最大) インピーダンス50Ω 類似のアダプタについては、品番 ; 546-2936 546-2936 を参照
電子部品(オンボード) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31