RS Pro 電源コネクタ (産業用コネクタ ), パネルマウント, ソケット, 紫
仕様
定格電流 = 16A
ポール形式 = 3P
プラグ/ソケット = ソケット
定格電圧 = 20 → 25 V
取り付けタイプ = パネルマウント
色 = 紫
IP保護等級 = IP44
ジェンダー = メス
ボディ向き = ストレート
低電圧 = Y
端子方法 = 埋め込みネジ
最低使用温度 = -25℃
最高使用温度 = +40℃
低電圧パネルソケット
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
ポール形式 = 3P
プラグ/ソケット = ソケット
定格電圧 = 20 → 25 V
取り付けタイプ = パネルマウント
色 = 紫
IP保護等級 = IP44
ジェンダー = メス
ボディ向き = ストレート
低電圧 = Y
端子方法 = 埋め込みネジ
最低使用温度 = -25℃
最高使用温度 = +40℃
低電圧パネルソケット
機構部品(電子部品) の新着商品
TE Connectivity 圧着工具 91522-1 CERTI-CRIMP IIシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥109,978
¥99,980
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31