仕様UL506、EN61558. 固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、一次側230 V. 高品質オープン型トロイダルトランス、1つの230 Vac 50/60 Hz一次巻線。 2つの二次巻線は直列又は並列接続ができ、独立して使用することも可能。. 従来の積層薄板タイプに比べて小型軽量 超低レベルの輻射電磁波 非常に低い誘導ノイズ(ハム) 非常に少ない鉄損 二重に絶縁された一次側リード寸法(mm)80(Dia.)×33直径(Φmm)80質量(g)740定格一次電圧(V)230ac定格二次電圧(V)2×25ac定格電力(VA)50RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイル銅導体終端ワイヤ最大動作周波数(Hz)60最小動作周波数(Hz)50二次電流(A)1出力数2内容量1個