仕様取り付けタイプ = スルーホール
最小供給電圧 = 5V dc
最大供給電圧 = 15V dc
サウンドレベル = 100dB
ドライブタイプ = 内部
トーンタイプ = 連続
直径 = 31.25mm
高さ = 14mm
寸法 = 31.25 (Dia.) x 14mm
最小動作温度 = -20℃
最大動作温度 = +60℃
最大周波数 = 4kHz
最小周波数 = 3000Hz
RS Pro丸形基板取り付け連続音ブザー. これは、高音出力ピエゾブザーの音域です。これらの製品は基板実装に適しており、円形のケースに収納されています。