ロッカースイッチ RS Pro 黒
- 仕様
- 密閉構造サブミニチュアロッカースイッチ、これらの密閉構造サブミニチュアロッカースイッチには、SPDTコンタクト構成の様々なスイッチ構成が揃っています。また、30000回のメーク / ブレークサイクル機械寿命を誇る金又は銀めっき銅合金コンタクトを特長としています。これらすべての密閉構造サブミニチュアロッカースイッチは、ガラス繊維入り難燃性熱安定化ナイロン6/6 UL94V0製のケースとブッシュ材質を使用しています。アクチュエータのOリングシールがこれらの密閉構造サブミニチュアロッカースイッチに標準で付属し、IP67保護等級に準拠します。品番:734-6886、734-6886には「O-」のロッカーマーキングがあり、その他にはマーキングはありません。
- アクチュエータの種類
- 長方形
- 接点構成
- SPDT
- ボタン色
- 黒
- 動作特性
- (On)-Off-(On)
- 材質(ケース)
- ガラス繊維強化ナイロン
- 端末仕様
- PCピン
- 保護等級
- IP67
- 照明
- なし
- 接触抵抗(mΩ)
- 20
- 材質(コンタクト)
- 銅合金、金めっき
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 動作温度範囲(℃)
- -30~85
- 実装タイプ
- パネルマウント
- コンタクト定格電流(mA)
- 400
- コンタクト定格電圧(V)
- DC20
- カットアウト幅(mm)
- (パネル)15.75
- カットアウト高さ(mm)
- (パネル)8.89
- 機械的寿命(万回)
- 3
- 内容量
- 1個
スイッチ の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04






















