曜日別特売
734-6883 ロッカースイッチ RS Pro 黒 RS PRO 41296457

ロッカースイッチ RS Pro 黒734-6883

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
41296457
品番
734-6883
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥737
販売価格(税別)
¥670
仕様
密閉構造サブミニチュアロッカースイッチ、これらの密閉構造サブミニチュアロッカースイッチには、SPDTコンタクト構成の様々なスイッチ構成が揃っています。また、30000回のメーク / ブレークサイクル機械寿命を誇る金又は銀めっき銅合金コンタクトを特長としています。これらすべての密閉構造サブミニチュアロッカースイッチは、ガラス繊維入り難燃性熱安定化ナイロン6/6 UL94V0製のケースとブッシュ材質を使用しています。アクチュエータのOリングシールがこれらの密閉構造サブミニチュアロッカースイッチに標準で付属し、IP67保護等級に準拠します。品番:734-6886、734-6886には「O-」のロッカーマーキングがあり、その他にはマーキングはありません。
アクチュエータの種類
長方形
接点構成
SPDT
ボタン色
黒
動作特性
(On)-Off-(On)
材質(ケース)
ガラス繊維強化ナイロン
端末仕様
PCピン
保護等級
IP67
照明
なし
接触抵抗(mΩ)
20
材質(コンタクト)
銅合金、金めっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-30~85
実装タイプ
パネルマウント
コンタクト定格電流(mA)
400
コンタクト定格電圧(V)
DC20
カットアウト幅(mm)
(パネル)15.75
カットアウト高さ(mm)
(パネル)8.89
機械的寿命(万回)
3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする