クランプ RS Pro 接続クランプ
仕様
ストラクチャーエレメントタイプ = ラウンドチューブ,正方形チューブ
コネクタタイプ = 接続クランプ
適合チューブ直径 = 12mm
適合正方形管プロフィール = 10mm
製品ファミリー = Elesa接続クランプ
材質 = アルミニウム
製品システム = MSM
MSMセンサクランプ. MSMセンサクランプは調節が容易で、頑丈です。構造システムへの取り付けに適したセンサです。 各種サイズを用意し、取り付け要件に対応します。. ステンレススチールクランプねじ付きアルミニウム
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
コネクタタイプ = 接続クランプ
適合チューブ直径 = 12mm
適合正方形管プロフィール = 10mm
製品ファミリー = Elesa接続クランプ
材質 = アルミニウム
製品システム = MSM
MSMセンサクランプ. MSMセンサクランプは調節が容易で、頑丈です。構造システムへの取り付けに適したセンサです。 各種サイズを用意し、取り付け要件に対応します。. ステンレススチールクランプねじ付きアルミニウム
電子部品(オンボード) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
988:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30