RS Pro 結束バンド, 450mm x 8 mm, ナチュラル, ナイロン 66
仕様
長さ = 450mm
幅 = 8 mm
色 = ナチュラル
材質 = ナイロン 66
タイプ = リリース不可
量 = 100
紫外線抵抗力 = Y
引張り強さ = 588N
最大バンドル直径 = 128mm
燃焼挙動 = 難燃性
UL94V-2. 黒 / ナチュラルUV耐性ケーブルタイ. ナイロン66製のケーブルタイは、屋外用途向けの耐候性ケーブルタイです。. 特長と利点 ; 非常に優れた耐UV性 ; 取り付けが容易で迅速 ; 屋外での使用に最適 ; 各種サイズあり
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(100個)
幅 = 8 mm
色 = ナチュラル
材質 = ナイロン 66
タイプ = リリース不可
量 = 100
紫外線抵抗力 = Y
引張り強さ = 588N
最大バンドル直径 = 128mm
燃焼挙動 = 難燃性
UL94V-2. 黒 / ナチュラルUV耐性ケーブルタイ. ナイロン66製のケーブルタイは、屋外用途向けの耐候性ケーブルタイです。. 特長と利点 ; 非常に優れた耐UV性 ; 取り付けが容易で迅速 ; 屋外での使用に最適 ; 各種サイズあり
ケーブルタイ/結束バンド の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04