RS Pro 結束バンド, 150mm x 7.6 mm, 黒, ナイロン 66

RS Pro 結束バンド, 150mm x 7.6 mm, 黒, ナイロン 66 RS PRO

仕様
長さ = 150mm
幅 = 7.6 mm
色 = 黒
材質 = ナイロン 66
タイプ = リリース可能
量 = 100
引張り強さ = 215.6N
最大バンドル直径 = 35mm
燃焼挙動 = 難燃性
スタンダード メット = ABS, cULus, DNV, RoHS対応, UL94 V-2
RS解除可能ケーブルタイ
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(100個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40920803 811-1600
オープン
3,198
3,518 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする