カートリッジヒーター RS Pro, 直径10 mmx 長さ 50mm, 120 V ac
仕様
許容入力 = 75 W
直径 = 10 mm
長さ = 50mm
リード長 = 10インチ
電源電圧 = 120 V ac
カートリッジヒーター - メートル系サイズ. カートリッジヒーターは、耐用温度が最高450 ℃の耐熱リードワイヤを装備 耐衝撃性に優れたセラミックキャップは、高振動用途に最適 セラミックキャップの深い穴で湾曲時のリードのほつれを防止 ニッケルクロム抵抗ワイヤでヒーター寿命を最大化 TIG溶接エンドディスクで汚染及び湿気吸着を防止 ガラス繊維リードワイヤ絶縁 10インチリードワイヤ
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
直径 = 10 mm
長さ = 50mm
リード長 = 10インチ
電源電圧 = 120 V ac
カートリッジヒーター - メートル系サイズ. カートリッジヒーターは、耐用温度が最高450 ℃の耐熱リードワイヤを装備 耐衝撃性に優れたセラミックキャップは、高振動用途に最適 セラミックキャップの深い穴で湾曲時のリードのほつれを防止 ニッケルクロム抵抗ワイヤでヒーター寿命を最大化 TIG溶接エンドディスクで汚染及び湿気吸着を防止 ガラス繊維リードワイヤ絶縁 10インチリードワイヤ
電子部品(オンボード) の新着商品

カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 41322594
2021-12-06
- 用途:
- 熱帯魚水槽の水温管理
建設業・工事業
コンパクトで使用勝手が良く気に入っています。今のところ問題ありませんが、まだ8日しか使用していないので耐久性がどの位あるのかが気がかりです。以上
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31