RS Pro タイマリレー スターデルタ シングル動作
仕様
電源電圧 = 115 V ac
時間範囲 = 3 → 120秒
操作のモード = スターデルタ
取り付けタイプ = DINレール
タイマ機能の数 = シングル
コンタクトの数 = 2
時間増分 = 秒
電源 = 外部
接点構成 = SPNO
最大電流 = 5 A
ターミナルタイプ = ねじ
最大電圧 = 24 V ac/dc、240 V ac
長さ = 17.5mm
RSスター / デルタ時間遅延リレー - 17.5 mm. RSスター / デルタ時間遅延リレーは、完全な電気的絶縁に使用します。 このタイマは小型サイズで、DINレール取り付けに適しています。. ; 幅: 17.5 mm ; スター / デルタタイミング機能 ; DINレール取り付け ; デュアル電圧を統合 ; 時間範囲: 0.3秒~30時間 ; 電源及びリレーのステータスをLED表示 ; IP20 (端子)、IP40 (エンクロージャ)保護
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
時間範囲 = 3 → 120秒
操作のモード = スターデルタ
取り付けタイプ = DINレール
タイマ機能の数 = シングル
コンタクトの数 = 2
時間増分 = 秒
電源 = 外部
接点構成 = SPNO
最大電流 = 5 A
ターミナルタイプ = ねじ
最大電圧 = 24 V ac/dc、240 V ac
長さ = 17.5mm
RSスター / デルタ時間遅延リレー - 17.5 mm. RSスター / デルタ時間遅延リレーは、完全な電気的絶縁に使用します。 このタイマは小型サイズで、DINレール取り付けに適しています。. ; 幅: 17.5 mm ; スター / デルタタイミング機能 ; DINレール取り付け ; デュアル電圧を統合 ; 時間範囲: 0.3秒~30時間 ; 電源及びリレーのステータスをLED表示 ; IP20 (端子)、IP40 (エンクロージャ)保護
電子部品(オンボード) の新着商品

カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31