小ねじ RS Pro なべ形 ステンレス鋼 M2.5 x 5mm

小ねじ RS Pro なべ形 ステンレス鋼 M2.5 x 5mm RS PRO

仕様
長さ = 5mm
ねじサイズ(メートル法) = M2.5
ねじ山ピッチ = 0.45
材料 = ステンレス鋼
ドライブタイプ = プラス
ステンレスタイプ = A2
仕上げ = プレーン
DIN7985に準拠したねじ山. プラスドライバが必要 さまざまなねじサイズと長さのなべ頭小ねじを取り揃えています。 A2ステンレス鋼以外の製品をお求めの場合は、スチールや黄銅の留め具も取り揃えています。 A4 (316)ステンレス鋼、スチール、ニッケルめっき黄銅のプラス小ねじも用意しています。 詳細については、留め具選択ガイドを参照してください。. A2ステンレス鋼十字穴なべ頭小ねじ. 小ねじにはねじ山が付いており、タップ加工済みの穴に使用するか、スルーホールに適合するナットとワッシャと併用できます。 RS Proステンレス鋼なべ頭プラス小ねじは、組み立てがやりやすくなるように設計されています。. 特長と利点:. 代表的用途. 優れた耐腐食性 リサイクル可能 非磁性. 代表的用途. 軽工業 家庭用電気機器 電子. 軽工業 家庭用機器 電子
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(100個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41328824 914-1472
オープン
1,098
アウトレット
1,208 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
155:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする