小ねじ RS Pro なべ形 ステンレス鋼 M2.5 x 8mm
仕様
長さ = 8mm
ねじサイズ(メートル法) = M2.5
ねじ山ピッチ = 0.45
材料 = ステンレス鋼
ドライブタイプ = プラス
ステンレスタイプ = A2
仕上げ = プレーン
DIN7985に準拠したねじ山. プラスドライバが必要 さまざまなねじサイズと長さのなべ頭小ねじを取り揃えています。 A2ステンレス鋼以外の製品をお求めの場合は、スチールや黄銅の留め具も取り揃えています。 A4 (316)ステンレス鋼、スチール、ニッケルめっき黄銅のプラス小ねじも用意しています。 詳細については、留め具選択ガイドを参照してください。. A2ステンレス鋼十字穴なべ頭小ねじ. 小ねじにはねじ山が付いており、タップ加工済みの穴に使用するか、スルーホールに適合するナットとワッシャと併用できます。 RS Proステンレス鋼なべ頭プラス小ねじは、組み立てがやりやすくなるように設計されています。. 特長と利点:. 代表的用途. 優れた耐腐食性 リサイクル可能 非磁性. 代表的用途. 軽工業 家庭用電気機器 電子. 軽工業 家庭用機器 電子
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(100個)
ねじサイズ(メートル法) = M2.5
ねじ山ピッチ = 0.45
材料 = ステンレス鋼
ドライブタイプ = プラス
ステンレスタイプ = A2
仕上げ = プレーン
DIN7985に準拠したねじ山. プラスドライバが必要 さまざまなねじサイズと長さのなべ頭小ねじを取り揃えています。 A2ステンレス鋼以外の製品をお求めの場合は、スチールや黄銅の留め具も取り揃えています。 A4 (316)ステンレス鋼、スチール、ニッケルめっき黄銅のプラス小ねじも用意しています。 詳細については、留め具選択ガイドを参照してください。. A2ステンレス鋼十字穴なべ頭小ねじ. 小ねじにはねじ山が付いており、タップ加工済みの穴に使用するか、スルーホールに適合するナットとワッシャと併用できます。 RS Proステンレス鋼なべ頭プラス小ねじは、組み立てがやりやすくなるように設計されています。. 特長と利点:. 代表的用途. 優れた耐腐食性 リサイクル可能 非磁性. 代表的用途. 軽工業 家庭用電気機器 電子. 軽工業 家庭用機器 電子
ナベ小ねじ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1494:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29