TDK 巻線インダクタ (面実装), 33 μH, 590mA, シールド, 6 x 6 x 2.5mm
仕様
インダクタンス = 33 μH
最大直流電流 = 590mA
長さ = 6mm
奥行き = 6mm
高さ = 2.5mm
寸法 = 6 x 6 x 2.5mm
シールド = Y
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 180mΩ
最小動作温度 = -20℃
インダクタ、SLF6025シリーズ. 高電流、省エネ電源用に最適な低いDC抵抗. 磁気シールドコイル付きパワーSMDインダクタ。モバイルデバイスやPCなど様々な電気的用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(10個)
最大直流電流 = 590mA
長さ = 6mm
奥行き = 6mm
高さ = 2.5mm
寸法 = 6 x 6 x 2.5mm
シールド = Y
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 180mΩ
最小動作温度 = -20℃
インダクタ、SLF6025シリーズ. 高電流、省エネ電源用に最適な低いDC抵抗. 磁気シールドコイル付きパワーSMDインダクタ。モバイルデバイスやPCなど様々な電気的用途に最適
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31