TE Connectivity ピンコンタクト, Type XII シリーズ, 圧着端子
仕様
ジェンダー = オス
ケーブルサイズ = 16 → 12 AWG
端子方法 = 圧着
シリーズ = Type XII
併用 = タイプXIIシリーズコネクタ
コンタクトタイプ = パワー
長さ = 31.62mm
コンタクトめっき = ニッケルの上に金
コンタクト材質 = 銅
取り付けタイプ = ケーブルマウント
シリーズ3コンタクト. ワイヤサイズ16-12 awg (1.25-3.0 mm2)、10-8 awg (5.0-8.0 mm2)に対応する金めっきのオス及びメス銅コンタクトです。16-12 awg及び10-8 awgに合わせて2つのCerticrimp工具を使用できます。また、抜き取り工具も利用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(10個)
ケーブルサイズ = 16 → 12 AWG
端子方法 = 圧着
シリーズ = Type XII
併用 = タイプXIIシリーズコネクタ
コンタクトタイプ = パワー
長さ = 31.62mm
コンタクトめっき = ニッケルの上に金
コンタクト材質 = 銅
取り付けタイプ = ケーブルマウント
シリーズ3コンタクト. ワイヤサイズ16-12 awg (1.25-3.0 mm2)、10-8 awg (5.0-8.0 mm2)に対応する金めっきのオス及びメス銅コンタクトです。16-12 awg及び10-8 awgに合わせて2つのCerticrimp工具を使用できます。また、抜き取り工具も利用できます。
基板用コネクタ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31