TE Connectivity コネクタハウジング オス 5極 1列 3.81mm ダイナミック D-3000
仕様
コンタクト数 = 5
行数 = 1
ピッチ = 3.81mm
ジェンダー = オス
取り付けタイプ = ケーブルマウント
シリーズ = D-3000
併用可能製品 = 電線対基板コネクタ
ボディ向き = ストレート
長さ = 33.19mm
幅 = 12.7mm
深さ = 33.6mm
ハウジング材質 = ナイロン
D-3100シリーズのコンタクトについては品番 ; 719-4711 719-4711 を参照してください。 D-3100シリーズのヘッダについては品番 ; 712-1252 712-1252 を参照してください。. Dynamic D-3100シリーズハウジング. D-3100 シリーズハウジングの設計には、確実に接続するためのロックが組み込まれています。
内容量1個
行数 = 1
ピッチ = 3.81mm
ジェンダー = オス
取り付けタイプ = ケーブルマウント
シリーズ = D-3000
併用可能製品 = 電線対基板コネクタ
ボディ向き = ストレート
長さ = 33.19mm
幅 = 12.7mm
深さ = 33.6mm
ハウジング材質 = ナイロン
D-3100シリーズのコンタクトについては品番 ; 719-4711 719-4711 を参照してください。 D-3100シリーズのヘッダについては品番 ; 712-1252 712-1252 を参照してください。. Dynamic D-3100シリーズハウジング. D-3100 シリーズハウジングの設計には、確実に接続するためのロックが組み込まれています。
機構部品(電子部品) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~