ロッカースイッチ TE Connectivity 黒
- 仕様
- コンタクトのコンフィギュレーション = DPST
スイッチの動作 = On-Off
パネルのカットアウト幅 = 19.4mm
パネルのカットアウト高さ = 22.2mm
コンタクト定格電流 = 10 A @ 125 V ac
アクチュエータ色 = 黒
装着タイプ = パネル
ターミナルタイプ = クイックコネクト
最大動作温度 = +85℃
PREシリーズ. 10 A @ 125 Vac、6 A @ 250 Vac パネルカット 19.4 x 22.2 mm 奥行21.4 mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
スイッチ の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04





















