- 仕様
- コンタクトのコンフィギュレーション = DPST
スイッチの動作 = On-Off
パネルのカットアウト幅 = 19.4mm
パネルのカットアウト高さ = 22.2mm
コンタクト定格電流 = 10 A @ 125 V ac
アクチュエータ色 = 黒
装着タイプ = パネル
ターミナルタイプ = クイックコネクト
最大動作温度 = +85℃
PREシリーズ. 10 A @ 125 Vac、6 A @ 250 Vac パネルカット 19.4 x 22.2 mm 奥行21.4 mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応