TE Connectivity 巻線チップ抵抗器,電力用チップ抵抗器, 2W, 100Ω, ±5%
仕様
抵抗 = 100Ω
許容差 = ±5%
定格電力 = 2W
温度係数 = ±200ppm/℃
テクノロジー = 巻線
寸法 = 7.9 x 4 x 3.55mm
長さ = 7.9mm
奥行き = 4mm
高さ = 3.55mm
シリーズ = SM
ケーススタイル = モールド
SM巻線型2 W. 低プロファイル巻線型設計 非常に広い範囲の値 電力回路に最適 1/2/3 Wに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(5個)
許容差 = ±5%
定格電力 = 2W
温度係数 = ±200ppm/℃
テクノロジー = 巻線
寸法 = 7.9 x 4 x 3.55mm
長さ = 7.9mm
奥行き = 4mm
高さ = 3.55mm
シリーズ = SM
ケーススタイル = モールド
SM巻線型2 W. 低プロファイル巻線型設計 非常に広い範囲の値 電力回路に最適 1/2/3 Wに対応
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31