TE Connectivity 巻線抵抗器,電力用抵抗器 C14シリーズ 1Ω 14W ±5%
仕様
抵抗 = 1Ω
定格電力 = 14W
許容差 = ±5%
テクノロジー = 巻線
シリーズ = C14
ケーススタイル = フォーマル
終端スタイル = アキシャル
寸法 = 8.5 (Dia.) x 53.3mm
長さ = 53.3mm
直径 = 8.5mm
C14シリーズ、14 W、アキシャル. Tyco Cシリーズ低価格抵抗器は、比較的小型のサイズながら過酷な条件下で高出力を散逸させることが可能
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(5個)
定格電力 = 14W
許容差 = ±5%
テクノロジー = 巻線
シリーズ = C14
ケーススタイル = フォーマル
終端スタイル = アキシャル
寸法 = 8.5 (Dia.) x 53.3mm
長さ = 53.3mm
直径 = 8.5mm
C14シリーズ、14 W、アキシャル. Tyco Cシリーズ低価格抵抗器は、比較的小型のサイズながら過酷な条件下で高出力を散逸させることが可能
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31