TE Connectivity コネクタハウジング メス 34極 2列 2mm ダイナミック

TE Connectivity コネクタハウジング メス 34極 2列 2mm ダイナミック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

仕様
コンタクト数 = 34
行数 = 2
ピッチ = 2mm
ジェンダー = メス
シリーズ = Dynamic 1000
併用可能製品 = 電線対基板コネクタ、電線対パネルコネクタ、電線対電線コネクタ
ボディ向き = ストレート
長さ = 36.6mm
幅 = 12.45mm
深さ = 11.3mm
ハウジング材質 = PET
TE Connectivity Dynamic 1100シリーズレセプタクルハウジング. このDynamic D-1100シリーズ電線対基板レセプタクルハウジングは、Dynamic D-1000シリーズコネクタシステムの一部です。D-1000シリーズコネクタは、Dynamicコネクタシリーズで最小の信号コネクタです。 Dynamic D-1000シリーズはコンパクトな設計のため、ミニチュアサイズの機器用途における、省スペースが求められる用途に最適です。 このDynamic D-1100レセプタクルハウジングは、2 mmピッチ並びにハウジングランス構造を備え、端子処理の際のコンタクトランスの破損を防ぎます。 設計にハウジングロックとキーが統合され、正確で確実なかん合が実現されます。 またこのハウジングは色分けされ、回路番号が記載されているため、正確なかん合識別と配線が可能です。 このDynamic D-1100シリーズ電線対基板レセプタクルハウジングのソケットコンタクトは別途購入の必要があります(代表番号< 706-0416') 706-0416/を参照のこと)。
内容量1袋(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40964736 1-1827863-7
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする