自動車用コネクタ, 8極, メス, 1A ケーブルマウント TE Connectivity Micro Motorシリーズ

自動車用コネクタ, 8極, メス, 1A ケーブルマウント TE Connectivity Micro Motorシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

仕様
コンタクト数 = 8
タイプ = 電源コネクタ
ジェンダー = メス
定格電流 = 1A
取り付けタイプ = ケーブルマウント
シリーズ = Micro Motor
高さ = 13mm
幅 = 23mm
深さ = 30mm
最低使用温度 = -30℃
スペアコンタクトについては、品番< 719-9797') 719-9797/を参照. TE ConnectivityエンコーダケーブルI/Oキット
内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40965786 1674320-1
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする