D-Subコネクタ TE Connectivity, オス, 68極
仕様
コンタクト数 = 68
ジェンダー = オス
ボディ向き = ストレート
取り付けタイプ = スルーホール
ピッチ = 2.54mm
ハウジング材質 = PBT
長さ = 63.9mm
幅 = 9.3mm
深さ = 10.3mm
寸法 = 63.9 x 9.3 x 10.3mm
シリーズ = Amplimite .050 III
AMPLIMITE D-Subコネクタ、.050シリーズII、基板プラグヘッダ. 優れたEMI / RFI保護機能を備えている、中心線が1.27 mmのAMPLIMITEシリーズ.050シリーズII垂直実装基板D-Subヘッダです。このAMPLIMITEシリーズ.050シリーズII D-Sub基板ヘッダは、銅めっき亜鉛ダイキャスト上にニッケルを施し、フル金属シェル、黒色熱可塑樹脂GFハウジング、ボードロックを備え、金めっきリン青銅コンタクトを事前に取り付けています。
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
ジェンダー = オス
ボディ向き = ストレート
取り付けタイプ = スルーホール
ピッチ = 2.54mm
ハウジング材質 = PBT
長さ = 63.9mm
幅 = 9.3mm
深さ = 10.3mm
寸法 = 63.9 x 9.3 x 10.3mm
シリーズ = Amplimite .050 III
AMPLIMITE D-Subコネクタ、.050シリーズII、基板プラグヘッダ. 優れたEMI / RFI保護機能を備えている、中心線が1.27 mmのAMPLIMITEシリーズ.050シリーズII垂直実装基板D-Subヘッダです。このAMPLIMITEシリーズ.050シリーズII D-Sub基板ヘッダは、銅めっき亜鉛ダイキャスト上にニッケルを施し、フル金属シェル、黒色熱可塑樹脂GFハウジング、ボードロックを備え、金めっきリン青銅コンタクトを事前に取り付けています。
コネクタ・コネクタ付ケーブル の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04