TE Connectivity ジャンパピン / ショートピン 1-881545-4, メス, ストレート, 黒, 上部開口, 2極
仕様
タイプ = 上部開口
コンタクト数 = 2
ピッチ = 2.54mm
ジェンダー = メス
色 = 黒
行数 = 1
長さ = 5.08mm
幅 = 2.5mm
深さ = 5.81mm
コンタクト材質 = リン酸銅
コンタクトめっき = ニッケルの上に錫
向き = ストレート
最大接触抵抗 = 15mΩ
TE Connectivity AMPMODU 2ポジションNovo低プロファイルシャント. 2.54 mmセンターライン付きのAMPMODU 2ポジションNovo低プロファイルハンドルシャント。 このNovo低プロファイルハンドルシャントは一体構造で、スタッキング可能です。 この経済的な低プロファイルハンドルシャントのハウジングは、UL 94V-0等級の黒ガラス繊維入り熱可塑樹脂製です。
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(5個)
コンタクト数 = 2
ピッチ = 2.54mm
ジェンダー = メス
色 = 黒
行数 = 1
長さ = 5.08mm
幅 = 2.5mm
深さ = 5.81mm
コンタクト材質 = リン酸銅
コンタクトめっき = ニッケルの上に錫
向き = ストレート
最大接触抵抗 = 15mΩ
TE Connectivity AMPMODU 2ポジションNovo低プロファイルシャント. 2.54 mmセンターライン付きのAMPMODU 2ポジションNovo低プロファイルハンドルシャント。 このNovo低プロファイルハンドルシャントは一体構造で、スタッキング可能です。 この経済的な低プロファイルハンドルシャントのハウジングは、UL 94V-0等級の黒ガラス繊維入り熱可塑樹脂製です。
基板用コネクタ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31