自動車用コネクタ, 4極, オス, 赤 クリップマウント TE Connectivity AMPSEAL 16シリーズ

自動車用コネクタ, 4極, オス, 赤 クリップマウント TE Connectivity AMPSEAL 16シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

仕様
コンタクト数 = 4
タイプ = Housing
ジェンダー = オス
行数 = 2
取り付けタイプ = クリップマウント
シリーズ = AMPSEAL 16
色 = 赤
高さ = 22.45mm
幅 = 24.6mm
深さ = 47.55mm
ハウジング材質 = ガラス繊維強化PBT
TE Connectivity AMPSEAL 16シールドピンハウジング、縮径ワイヤシール付き. AMPSEAL 16ピンキャップハウジングには、内蔵一次ラッチ補強が備わっています。 このAMPSEAL 16ピンキャップハウジングでは、識別カラーと物理的キーイングにより誤かん合を防止します。 ピンキャップハウジングは、ワイヤシール付きキャップハウジング、ワイヤシールカバー、及びPLRで構成されています。 このAMPSEAL 16ピンキャップハウジングには縮径ワイヤシールが用意されており、ワイヤサイズ1.30~2.54 mmに対応しています。 適切なレセプタクルプラグハウジングについては、代表品番726-6812を参照してください。 適切なバックシェルについては、代表品番< 726-6711') 726-6711/を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40971578 776536-1
オープン
459
505 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1375:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする