振動センサ TE Connectivity 1007079-1
仕様
最大電流 = 100 μA
最大DC電圧 = 30V
スイッチング周波数 = 5 kHz
幅 = 18.2mm
深さ = 11mm
最低動作温度 = +5℃
最大使用温度 = +60℃
寸法 = 18.2 (直径) x 11 (H) mm
TE Connectivity CM-01Bコンタクトマイクセンサ. TE ConnectivityのMEAS CM-01Bコンタクトマイクセンサは、低ノイズ電子プリアンプとPVDFピエゾフィルムの組み合わせによって、バッファ出力付きの独自の振動ピックアップやサウンドピックアップを実現します。 このコンタクトマイクは、外部の騒音を最小限に抑えながら、中央のパッドの振動に対する高い感度を実現しています。 このコンタクトマイクに適した用途には、振動 / 衝撃感知、電子聴診器、骨導サウンドピックアップ、さらに汎用機能向けのコンタクトマイクなどがあります。. 軽量 経済的 高感度 低ノイズ シールドケーブル 衝撃に対する優れた耐性 広帯域幅
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
最大DC電圧 = 30V
スイッチング周波数 = 5 kHz
幅 = 18.2mm
深さ = 11mm
最低動作温度 = +5℃
最大使用温度 = +60℃
寸法 = 18.2 (直径) x 11 (H) mm
TE Connectivity CM-01Bコンタクトマイクセンサ. TE ConnectivityのMEAS CM-01Bコンタクトマイクセンサは、低ノイズ電子プリアンプとPVDFピエゾフィルムの組み合わせによって、バッファ出力付きの独自の振動ピックアップやサウンドピックアップを実現します。 このコンタクトマイクは、外部の騒音を最小限に抑えながら、中央のパッドの振動に対する高い感度を実現しています。 このコンタクトマイクに適した用途には、振動 / 衝撃感知、電子聴診器、骨導サウンドピックアップ、さらに汎用機能向けのコンタクトマイクなどがあります。. 軽量 経済的 高感度 低ノイズ シールドケーブル 衝撃に対する優れた耐性 広帯域幅
能動部品 の新着商品

カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31