フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP351(D4-TP1,F), IC出力, 8-Pin
仕様
実装タイプ = 表面実装
出力デバイス = IC
最大順方向電圧 = 1.7V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 8
パッケージタイプ = DIP
入力電流タイプ = DC
標準上昇時間 = 50ns
最大入力電流 = 20 mA
絶縁電圧 = 3750 V ac
論理出力 = Y
標準降下時間 = 50ns
フォトカプラ、IGBT/MOSFETゲート駆動、東芝
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(5個)
出力デバイス = IC
最大順方向電圧 = 1.7V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 8
パッケージタイプ = DIP
入力電流タイプ = DC
標準上昇時間 = 50ns
最大入力電流 = 20 mA
絶縁電圧 = 3750 V ac
論理出力 = Y
標準降下時間 = 50ns
フォトカプラ、IGBT/MOSFETゲート駆動、東芝
電子部品(オンボード) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31