フォトリレー Toshiba (東芝) TLP240GA(F(O AC入力, MOSFET出力, 4-Pin

フォトリレー Toshiba (東芝) TLP240GA(F(O AC入力, MOSFET出力, 4-Pin 東芝

仕様
実装タイプ = スルーホール実装
出力デバイス = MOSFET
最大順方向電圧 = 1.4V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 4
パッケージタイプ = DIP
入力電流タイプ = AC
最大入力電流 = 30 mA
絶縁電圧 = 5000 Vrms
光リレー、MOSFET出力、東芝
内容量1袋(2個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40986339 TLP240GA(F(O
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする